Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. PDS3100-13 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 3A 100V POWERDI 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543573
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PDS3100-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 90 A
  • Produktpalette: PDS31
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 760 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: PowerDI 5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., PDS3100-13, 2543573, 254-3573
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,32*
    Lager 139
    3066
    1
    € 14,99*
    ab € 0,263*
    € 0,972*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 32,34*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,73*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.