Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC BEST8623B MINI-ARBEITSLEUCHTE M. HAKEN, 100 LUMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2542873
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     BEST8623B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe led
arbeitslampe
Strahlreichweite: -
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Taschenlampe: Arbeitsleuchte
  • Material des Taschenlampengehäuses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Stromquelle: AA-Batterien x 3
  • SVHC: To Be Advised
  • Lumenpaket: 100 lm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, PRO ELEC, BEST8623B, 2542873, 254-2873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.