Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, AEC-Q101, p-Kanal, 30 V, 7 A, 0.0035 ohm, TO-252 (DPAK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536881
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD042P03L3GATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0035 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 7 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 150 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, MOSFET, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IPD042P03L3GATMA1, 2536881, 253-6881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,742*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.