Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTVS3-015C-TH TVS-DIODE, 15V, UNIDIR., AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535740
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS3-015C-TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: PTVS3
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 28 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16 V
  • Durchbruchspannung, max.: 19 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, PTVS3-015C-TH, 2535740, 253-5740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,96*
    € 18,31*
    € 8,95*
    ab € 15,50*
    € 26,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.