Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMQA12VT1G ESD-SCHUTZDIODE, SC-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535581
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMQA12VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: MMQA1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 17.3 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 225 mW
  • Bauform - Diode: SC-74
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, MMQA12VT1G, 2535581, 253-5581
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,52*
    Lager 139
    3560
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0571*
    € 0,5821*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5821*
    € 0,6927
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4089*
    € 0,48659
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1732*
    € 0,20611
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1566*
    € 0,18635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9105* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.