Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SP10BK PATCHKABEL, RJ45, CAT6, 10M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535381
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SP10BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: SP
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel schwarz 10m cat6, patch kabel, patch-kabel 10m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, TUK, SP10BK, 2535381, 253-5381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    1966-5
    ab € 13,79*
    Zubehör
    TUK
    SGAC
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 32,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.