Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABI-049-RC SUMMER, ELEKTROMECHANISCH, 16V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534978
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABI-049-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Resonanzfrequenz: 400 Hz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: Einzelton
  • Nennstrom: 23 mA
  • Schallpegel (SPL): 95 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, MULTICOMP PRO, ABI-049-RC, 2534978, 253-4978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABI-048-RC
    ab € 4,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.