Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885012008043 KONDENSATOR, MLCC, NP0, 100PF, 50V, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533897
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012008043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 3.2 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: WCAP-CSGP
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 885012008043, 2533897, 253-3897
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    4000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0467*
    € 0,069*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0698*
    Lager 139
    3690
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0511*
    € 0,1542*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1542*
    € 0,1835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1395*
    € 0,16601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,542* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.