Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ27VCLT1G ESD-SCHUTZDIODE, 38V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533383
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ27VCLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: SZMMB
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 38 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 225 mW
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, SZMMBZ27VCLT1G, 2533383, 253-3383
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    94000
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0512*
    € 0,3057*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,205*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3057*
    € 0,36378
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2134*
    € 0,25395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5285* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.