Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESDR0502NMUTBG ESD-SCHUTZDIODE, 5.5V, UDFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533271
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESDR0502NMUTBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
on semiconductor diode
schutzdiode
Produktpalette: ESDR0
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 100 W
  • Bauform - Diode: UDFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESDR0502NMUTBG, 2533271, 253-3271
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,45*
    Lager 139
    940
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0507*
    € 0,7147*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7147*
    € 0,85049
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4875*
    € 0,58013
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1636*
    € 0,19468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5735* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.