Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION PVS10005 NETZTEIL, 1 KANAL, 1KV, 5A, PROGR.B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532611
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PVS10005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Ausgangsspannung, max.: 1 kV
  • Produktpalette: PVS Series
  • Versorgungsspannung, max.: 265 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 5 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 170 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, bk precision labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, PVS10005, 2532611, 253-2611
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 4.769,16*
    € 4.903,74*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 5.189,10*
    € 5.317,84*
    Frei Haus
    ab € 5.450,24*
    € 5.744,01*
    € 5,90*
    ab € 5.761,83*
    € 5.877,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.903,74*
    € 5.835,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.872,23*
    € 5.797,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.809,21*
    € 5.722,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.788,21*
    € 5.697,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.769,16*
    € 5.675,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    PVS60085
    ab € 4.684,34*
    Zubehör
    B&K Precision
    PVS60085MR
    ab € 3.707,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.