Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision PVS10005 Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision PVS10005 Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 5A
BK Precision PVS10005 Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 5A
BK Precision PVS10005 Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1217582
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PVS10005
EAN/GTIN:
     0817050911053
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
Serie = PVS
Modellnummer = PVS10005
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 170 V ac, 265V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 5kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = 3-poliger Stecker
Temperatur min. = 0°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel, Testbericht und Kalibrierungszertifikat. B ;K Precision, Modell PVS10005, programmierbares Hochleistungs-Gleichspannungsnetzteil. Das B ;K Precision Modell PVS10005 bietet saubere Ausgangsleistung bis zu 5,1 kW, ausgezeichnete Regelung und schnelle Einschwingverhaltenseigenschaften in einem branchenführenden 2-HE-Gehäuse. Zu den Leistungsmerkmalen gehören eine hohe Auflösung, mehrere Remote-Schnittstellen für Testsysteme und eine integrierte SAS-Funktion (Solar-Array-Simulator) zur Erzeugung von PV- (Photovoltaik) I-V-Kurven. Durch seine rauscharme Eigenschaft ist das PVS10005 das Instrument erster Wahl für Motor-Wechselrichter-Prüfungen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte, hohe Leistungsdichte, 2-HE-Gehäuse Ausgabe bis zu 1000 V/5 A Praktische 1-phasige Wechselspannungseingangskonfiguration Helle VFD-Anzeige Hochspannung und Stromauflösung von 100 mV, 0,1 mA Schnelles Einschwingverhalten von ≤ 0,5 ms Einstellbarer Spannungs- und Stromabfall (Anstiegs- und Abfallzeiten) Listenmodus: 9 benutzerdefinierte Programme mit jeweils bis zu 100 programmierbaren Stufen Integrierte SAS-Funktion zum Speichern von bis zu 16 I-V-Kurven mit Voc-, Isc-, Vmp- und Imp-Parametern und 1024-Punkt-Tabelle Standard-USB- (Virtual COM), RS232-, GPIB- und LAN-Schnittstellen mit Unterstützung von SCPI-Befehlen Externe analoge Programmier- und Überwachungsschnittstelle LabVIEW-Treiber und Softpanel für Fernbedienung, Prüfablauf-Generierung und Datenerfassung erhältlich. Anwendungsbereiche. Einsatz auf dem Prüfstand ATE-Systemintegration F+E Designüberprüfung Produktionstests Hochspannungsprüfung Motorwechselrichterprüfung
Weitere Informationen:
Serie:
PVS
Modellnummer:
PVS10005
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
170 V ac, 265V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
5kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
3-poliger Stecker
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 1217582, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, PVS10005, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4.522,75*
€ 4.731,65*
Frei Haus
ab € 4.908,86*
€ 5.127,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.881,82*
€ 5.264,39*
€ 6,90*
ab € 5.479,34*
€ 5.704,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.264,39*
€ 6.264,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.230,98*
€ 6.224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.101,85*
€ 6.071,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.885,51*
€ 5.813,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.881,82*
€ 5.809,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.