Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER REC30-2412S DC/DC-WANDLER, 12V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532244
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     REC30-2412S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 30w
Produktpalette: REC30 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 40.6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, REC30-2412S, 2532244, 253-2244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,23*
    € 88,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,51*
    € 86,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,98*
    € 80,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,41*
    € 75,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.