Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NB7L572MNG TAKT-/DATEN-FANOUT-PUFFER, 8GHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531191
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB7L572MNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 8 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    74
    Frei Haus
    ab € 12,16*
    € 15,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,53*
    € 21,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-02E
    ab € 1,36*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,70*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.