Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYTECH ISAAC4-MP ABZWEIGDOSE, GELGEFÜLLT, IPX-8, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530473
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     ISAAC4-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
IP-Schutzart: IPX8
  • Polzahl: 4
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vergussmasse, vergussmasse transparent, vergussmasse, Abzweig, Anschlussdosen, Elektrotechnik, RAYTECH, ISAAC4-MP, 2530473, 253-0473
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 149,53*
    € 192,78*
    Lager 139
    44
    Frei Haus
    ab € 119,13*
    € 199,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,90*
    € 237,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,15*
    € 234,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,89*
    € 216,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,72*
    € 173,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 142,80*
    € 169,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 139,89*
    € 166,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 136,97*
    € 162,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,13*
    € 141,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.