Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SL0864A00 ABZWEIGDOSE, IP65, THERMOPLAST, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529554
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0864A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Produktpalette: Europa
  • Außenhöhe - imperial: 9.45 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 310 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 12.2 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 240 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Thermoplast
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Universalgehäuse, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, leergehäuse ip65, leergehäuse, abb leergehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, ABB, 1SL0864A00, 2529554, 252-9554
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,99*
    € 39,18*
    € 5,90*
    ab € 23,01*
    € 40,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,20*
    € 49,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,95*
    € 59,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,91*
    € 58,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    6694651
    ab € 92,42*
    Zubehör
    RS Pro
    6694664
    ab € 5,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.