Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SL0862A00 ABZWEIGDOSE, IP65, THERMOPLAST, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529553
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0862A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Produktpalette: Europa
  • Außenhöhe - imperial: 6.69 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 220 mm
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 8.66 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 170 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Thermoplast
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,73*
    € 25,68*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 18,33*
    € 31,57*
    € 8,95*
    ab € 26,16*
    € 38,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,03*
    € 29,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    6694651
    ab € 93,88*
    Zubehör
    RS Pro
    6694664
    ab € 5,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.