Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UDZVFHTE-1739B ZENER-DIODE, 39V, SOD-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528871
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZVFHTE-1739B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Produktpalette: UDZVF
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 39 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UDZVFHTE-1739B, 2528871, 252-8871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0384*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5376*
    € 0,63974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3697*
    € 0,43994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1574*
    € 0,18731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.