| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2528863 Herst.-Nr.: UDZVFHTE-173.3B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: UDZVF Betriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Verlustleistung: 200 mWQualifikation: AEC-Q101 Zener-Spannung, nom.: 3.3 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOD-323FL RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UDZVFHTE-173.3B, 2528863, 252-8863 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0314* | € 0,4391* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0384* | € 0,5767* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|