Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UDZVFHTE-1713B ZENER-DIODE, 13V, SOD-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528855
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZVFHTE-1713B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: UDZVF
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 13 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UDZVFHTE-1713B, 2528855, 252-8855
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,11*
    € 0,2855*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,043*
    € 0,601*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4109*
    € 0,48897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1853*
    € 0,22051
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1647*
    € 0,19599
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,005* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.