Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCBB830 STECKPLATINE, ABS, LÖTFREI, 56 X 165MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527467
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCBB830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckplatine
steckplatine 830polig
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 6.5 Zoll x 2.2 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 830 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 2 Bus Strips
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 165mm x 56mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP, MCBB830, 2527467, 252-7467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.