Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1166-12-0 MESSLEITUNG, SCHWARZ, 304.8MM, 30VAC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526774
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1166-12-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 304.8 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Bananenstecker: Stapelbarer 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: 1166 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 30 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Krokodilklemme: Krokodilklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, auf, Bananenstecker, Krokodilklemme, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 1166-12-0, 2526774, 252-6774
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 6,29*
    € 10,13*
    € 5,90*
    ab € 8,84*
    € 13,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,67*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 161,30*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.