Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1325-8 BANANENSTECKER, 15A, LÖTFREI, GRAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526762
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1325-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grau
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 1325 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Lötfrei
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 5 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 1325-8, 2526762, 252-6762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,29*
    € 25,28*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 23,81*
    € 26,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,129* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1581-4
    ab € 19,94*
    Zubehör
    Pomona
    1581-6
    ab € 19,98*
    Zubehör
    Pomona
    1581-9
    ab € 19,84*
    Zubehör
    Pomona
    2142-5
    ab € 19,99*
    Zubehör
    Pomona
    2142-6
    ab € 19,91*
    Zubehör
    Pomona
    2854-0
    ab € 32,32*
    Zubehör
    Pomona
    2854-2
    ab € 32,16*
    Zubehör
    Pomona
    6384-2
    ab € 36,56*
    Zubehör
    Pomona
    6387-ST-T-0
    ab € 30,61*
    Zubehör
    Pomona
    6387-ST-T-2
    ab € 30,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.