Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5268-C-48 MESSLEITUNG, SCHWARZ, 1.219M, 60V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526684
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5268-C-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, x2
  • Produktpalette: 5268 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5268-C-48, 2526684, 252-6684
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 32,43*
    € 49,71*
    € 5,90*
    ab € 35,35*
    € 54,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,71*
    € 59,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,54*
    € 56,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,56*
    € 51,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,57*
    € 45,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,67*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,18*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.