Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5343-C-36 MESSLEITUNG, SCHWARZ, 914MM, 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526674
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5343-C-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5343-C-36, 2526674, 252-6674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,09*
    € 53,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,81*
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 163,24*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.