Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TLP5214 OPTOKOPPLER, GATE-TREIBER, LSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524346
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP5214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Bauform - Optokoppler: LSOP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: optokoppler toshiba, optokoppler, Anzeigen, Displays, Gate-Treiber-Ausgang, Optoelektronik, TOSHIBA, TLP5214, 2524346, 252-4346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.