Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-293-A DC-DC-WANDLER, USB, 2 AUSGÄNGE, 2.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523096
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-293-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: PowerBRICK Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 100 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 20 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 25 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 30 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: -
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2.2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, DIGILENT, 410-293-A, 2523096, 252-3096
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,45*
    € 38,03*
    € 8,95*
    ab € 27,52*
    € 38,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,03*
    € 45,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.