Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1726 ERWEITERUNGSBOARD, NFC TAG CLICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521705
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: MCU-Entwicklungsboards
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: NFC Tag Click-Board M24SR64
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: M24SR64
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1726, 2521705, 252-1705
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 10,52*
    € 15,14*
    € 8,95*
    ab € 10,57*
    € 15,99*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 11,51*
    € 16,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-798
    ab € 113,91*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1434
    ab € 26,44*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1375
    ab € 39,80*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.