Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4611405 BUCHSENLEISTE, 14 POS., 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518320
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4611405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4611405, 2518320, 251-8320
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,89*
    € 16,18*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 11,91*
    € 23,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M22520/2-01
    ab € 773,53*
    Zubehör
    Harwin
    M80-0110005
    ab € 0,227*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5101442
    ab € 7,17*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5401442
    ab € 11,02*
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 139,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.