Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5101442 STECKER VERTIKAL DIL BD MNT 14KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144570
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5101442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80-5
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5101442, 1144570, 114-4570
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11
    Frei Haus
    ab € 12,31*
    € 15,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,33*
    € 16,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,29*
    € 20,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.