Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP48FVB12-E/UN D/A-WANDLER, 10BIT, DUAL, MSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517798
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48FVB12-E/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 10 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP48FVB12-E/UN, 2517798, 251-7798
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,46*
    € 1,85*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 2,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-MSOP10
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE904
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE913
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.