Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES LCQT-MSOP10 IC-ADAPTER, 10MSOP/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476034
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     LCQT-MSOP10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Correct-A-Chip
  • Umwandlung von: 10-MSOP
  • Umwandlung zu: 10-DIP
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.