Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 bit DAC MCP48FVB12-E/UN, Dual MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597571
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48FVB12-E/UN
EAN/GTIN:
     5059040182288
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = 18LSB
Integrale Nichtlinearität = 1.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 7.8µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

Digital-Analog-Wandler MCP48FVB11/12, 10 bit. Die Produktfamilie Microchip MCP48FVB11/12 umfasst Digital-Analog-Wandler (DACs) mit 10-Bit-Spannungsausgang, die eine hohe Leistung mit geringem Stromverbrauch und einer kurzen Ausregelzeit bietet. Auf der Platine sind ein flüchtiger Speicher und eine SPI-Schnittstelle enthalten, die Schreibbefehle bis 20 MHz und Lesebefehle bis 10 MHz unterstützt. Vier verschiedene Spannungsreferenzoptionen werden angeboten. Merkmale. 10 bit Ausgangsspannungsauflösung (1024 Schritte) Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Schnelle Ausregelzeit: 7,8 μs (typisch) DAC-Spannungsreferenzoptionen: Gerät-VDD, externe VREF (gepuffert oder ungepuffert) und interne Bandlücke (1,22 V (typisch)) Ausgangsverstärkungsoptionen: Einheit (1x) oder 2x (wenn keine interne VDD als Spannungsquelle verwendet wird) Flüchtiger Speicher (RAM) Abschaltungsmodi Niedriger Stromverbrauch: 180 μA Normalbetrieb (maximal), 650 nA Abschaltvorgang (typisch) Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 2,7 V bis 5,5 V SPI-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
18LSB
Integrale Nichtlinearität:
1.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
7.8µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1597571, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP48FVB12EUN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,85*
1 Tag
104
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 2,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-MSOP10
ab € 2,15*
Zubehör
Roth Elektronik
RE904
ab € 5,42*
Zubehör
Roth Elektronik
RE913
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.