Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS LC85AY-1 SCHUTZSCHALTER, THERM., 85°C, 28VDC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517773
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     LC85AY-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherungsanschlüsse: Flachstecker
  • Produktpalette: Komatsulite LC
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Haltetemperatur: 40 °C
  • Schalttemperatur: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, leistungsschalter schutzschalter, schutzschalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermosicherungen, BOURNS, LC85AY-1, 2517773, 251-7773
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7340
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,43*
    € 1,075*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,65*
    € 5,10*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 7,09*
    € 7,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.