Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0407/90 ANTENNE, 2.4GHZ-2.5GHZ, OMNIDIREKTIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517666
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0407/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
gsm antenne
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GSM
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Panelmontage
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, BULGIN LIMITED, PX0407/90, 2517666, 251-7666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,36*
    € 92,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,73*
    € 88,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,45*
    € 77,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,30*
    € 68,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,26*
    € 64,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,24*
    € 60,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 48,87*
    € 58,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,66*
    € 51,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/0M50
    ab € 23,14*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/1M50
    ab € 35,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.