Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 153.5395.6301 KFZ-SICHERUNG, TRÄGE, 300A, 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508406
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5395.6301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: BF2
  • Sicherungsstrom: 300 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.4mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, auto sicherung 300a, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 153.5395.6301, 2508406, 250-8406
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 8,07*
    € 13,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,99*
    € 14,46*
    Lager 139
    240
    1
    € 14,99*
    ab € 6,53*
    € 15,35*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,79*
    € 17,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    02980900TXN
    ab € 7,26*
    Zubehör
    Littelfuse
    02981001ZXT
    ab € 3,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.