Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CA064X103K2RACAUTO KONDENSATOR, 10000PF, 200V, 10%, 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507930
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CA064X103K2RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CA Array Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0612 [Metrisch: 1632]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Anzahl von Kondensatoren: 4 Capacitors
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, keramikkondensator smd, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensator-Arrays, Kondensatoren, Passive, KEMET, CA064X103K2RACAUTO, 2507930, 250-7930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0846*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3368*
    € 0,40079
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1938*
    € 0,23062
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1589*
    € 0,18909
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 334,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.