Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CA064X102K2RACTU KONDENSATOR, 1000PF, 200V, 10%, 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507919
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CA064X102K2RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CA Array Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0612 [Metrisch: 1632]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Anzahl von Kondensatoren: 4 Capacitors
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1nf, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensator-Arrays, Kondensatoren, Passive, KEMET, CA064X102K2RACTU, 2507919, 250-7919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0826*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3117*
    € 0,37092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1805*
    € 0,2148
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,03*
    Zubehör
    Tenma
    72-8150
    ab € 20,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.