Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1984 ENTWICKLUNGSBOARD, 32-BIT-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507515
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SAM E
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard ATSAM3X8E
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ATSAM3X8E
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1984, 2507515, 250-7515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 168,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,55*
    € 206,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,18*
    € 206,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,79*
    € 205,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,71*
    € 203,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,52*
    € 200,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1189
    ab € 109,23*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-798
    ab € 113,91*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1135
    ab € 99,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.