Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT DT-AR-075-24 PELTIER-MODUL, 74.5W, 122 X 230 X 84MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507248
Hersteller:
     ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT
Herst.-Nr.:
     DT-AR-075-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 122 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: DT-AR
  • Breite: 230 mm
  • Kühlleistung: 74.5 W
  • Tiefe: 84 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 5.125 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT, DT-AR-075-24, 2507248, 250-7248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 287,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,41*
    € 414,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 344,15*
    € 409,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 326,31*
    € 388,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 309,76*
    € 368,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 287,59*
    € 342,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    220APP
    ab € 14,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.