Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM2.5-FEST-Z100DIN6798 SICHERUNGSSCHEIBE, STAHL, 2.7MM, 5.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506086
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM2.5-FEST-Z100DIN6798
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Sicherungsscheiben
Unterlegscheiben
Zahnscheiben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.5 mm
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 2.7 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0465* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.