Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM5 - FAA2WA - Z100 UNTERLEGSCHEIBE M5 EDELST. A2 5.3MM 10MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506019
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM5 - FAA2WA - Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm 5,3mm x 2...
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 5.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, DM5 - FAA2WA - Z100, 2506019, 250-6019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.