Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM3-FASTWAZ100DIN125 UNTERLEGSCHEIBE, FLACH, STAHL 3MM, 7MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506007
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM3-FASTWAZ100DIN125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 7 mm
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, DM3-FASTWAZ100DIN125, 2506007, 250-6007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,694*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00694* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.