Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM4-CWA2WAS100BS4463 FEDERSCHEIBE EDELSTAHL A2, 4.42MM 8.1MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506000
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM4-CWA2WAS100BS4463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federscheibe ohne din
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 8.1 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 4.42 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federscheiben, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM4-CWA2WAS100BS4463, 2506000, 250-6000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0391* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.