Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM2.5-CWA2WAS100BS4463 FEDERSCHEIBE, EDELSTAHL A2, 2.8MM, 5.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505996
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM2.5-CWA2WAS100BS4463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federscheibe ohne din
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 2.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federscheiben, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM2.5-CWA2WAS100BS4463, 2505996, 250-5996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.