Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter, Lötrauchabsaugung, 5er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503894
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     500-4000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Filter
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Lötrauchabsauganlagen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, 500-4000., 2503894, 250-3894
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 114,77*
    € 142,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 114,99*
    € 142,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 142,26*
    € 169,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 140,33*
    € 166,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 134,53*
    € 160,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 125,55*
    € 149,40
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 114,99*
    € 136,84
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,998* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.