Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SFN4D-DC12V SICHERH.RELAIS 4PST-NO DPST-NC 250V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503627
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFN4D-DC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SFN4D
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, panasonic ds-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SFN4D-DC12V, 2503627, 250-3627
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 15,80*
    € 31,84*
    10
    Frei Haus
    ab € 30,39*
    € 36,86*
    Lager 139
    141
    1
    € 14,99*
    ab € 25,24*
    € 43,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.