Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL K2181 WHI ABZWEIGDOSE, PVC, 1FACH, 32MM, OBERFL.M.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503147
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     K2181 WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Innentiefe: 32 mm
  • Produktpalette: MK Logic Plus Moulded Back Box
  • Zur Verwendung mit: Verdrahtungsgeräte Logic Plus
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Gehäusemontage: Oberflächenmontage
  • Gehäusematerial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abox, Elektrotechnik, Hohlwand, Installationsdosen, HONEYWELL, K2181 WHI, 2503147, 250-3147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.