Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL K2062WHI ABZWEIGDOSE FLANSCH 2FACH 45MM BÜNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503129
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     K2062WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Innentiefe: 45 mm
  • Produktpalette: MK Logic Plus Moulded Back Box
  • Zur Verwendung mit: Verdrahtungsgeräte Logic Plus
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Gehäusemontage: Flächenbündig
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abox, Elektrotechnik, Hohlwand, Installationsdosen, HONEYWELL, K2062WHI, 2503129, 250-3129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.