Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL K2151WHI ABZWEIGDOSE, FORMTEIL, 1FACH, OBERFL.M.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503128
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     K2151WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Innentiefe: 16 mm
  • Produktpalette: MK Logic Plus
  • Zur Verwendung mit: Verdrahtungsgeräte Logic Plus
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Gehäusemontage: Oberflächenmontage
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abox, Elektrotechnik, Hohlwand, Installationsdosen, HONEYWELL, K2151WHI, 2503128, 250-3128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.